テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光学倍率2 W.D.(mm)65 注文コード06488493 品番MML2-HR65
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980
この商品は光学倍率・W.D.など26種類から選べます 他の種類を見る

41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix〜)に対応した高性能モデルです。
画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。
高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。

寸法NA(mm)0.074 寸法O/I(mm)162.6 W.D.(mm)65 光学倍率2 分解能(μm)4.5 マウントCマウント 被写界深度(mm)0.27 鏡筒長(mm)80.1 質量(g)46 有効FNo13.5 TVディストーション0.018% 適合カメラ最大2/3型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする