MML05-HR110D テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックス 06488545

テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個光学倍率0.5注文コード06488545品番MML05-HR110D
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。
画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。
高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。

寸法NA(mm)0.026寸法O/I(mm)262.6W.D.(mm)110光学倍率0.5分解能(μm)12.8マウントCマウント被写界深度(mm)3鏡筒長(mm)135.12質量(g)142有効FNo9.5TVディストーション0.018%適合カメラ最大2/3型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする