アペルカ テーブルトップスモーカー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06493150 品番APS7000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

テーブルの上で手軽に楽しめる燻製器。
カジュアルなもてなしのテーブルに置きたい、小さな燻製器。
出来上がるまでの間、蓋の穴からフワリと煙が流れる特徴的なデザインで、香りだけでなくのんびりしたムードまで楽しめます。
チップ・ウッド両方に対応。ナッツやチーズなど小さな食材から手軽にトライできます。
ワインに合うおつまみなどが簡単につくれる「オリジナルレシピブック」付き

付属品スモークチップ50g、スモークウッド50g、収納布袋1枚、オリジナルレシピブック 材質鋼板(シリコン樹脂塗装)、ステンレス鋼(クロム18%ニッケル8%)、ステンレス鋼(クロム18%)、ウォールナット(天然オイル塗り) 質量(g)830 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)23×18×22
注意
※直結型のシングルバーナー、家庭用のガスコンロ使用不可。
※食器洗浄乾燥機使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「燻製器・燻製鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする