LEMO
LEMOの 接続・省配線(制御機器)
LEMOの コネクタ・コネクタ付ケーブル
LEMOの 丸型コネクタ
3芯固定ソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06493265
品番
EGG.0B.303.CYM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
インシュレータ:ベージュ色
質量(g)
5.41
極数
3
定格電流(A)
8
材質(コンタクト)
青銅
ロック
構造:プッシュプル
被覆外径(mm)
適用:Φ1.00 - 8.30
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
24 - 20
処理(コンタクト接触部)
仕上:金メッキ