画像準備中

7芯基板用エルボソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06493561 品番EPG.0B.307.HLN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
インシュレータ:白色 質量(g)9.79 極数7 定格電流(A)2 材質(コンタクト)青銅 ロック構造:プッシュプル RoHS指令(10物質対応)対応 処理(コンタクト接触部)仕上:金メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする