単機能フラット電子レンジ 23L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06493640 品番DFR-G2324-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,868
販売価格(税別)
19,880

大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ
広々庫内でストレスフリーな調理。
キッチンの景観を損ねないスタイリッシュな縦開きデザイン。
2つの自動メニュー付き。
生活に配慮したブザー消音機能搭載。
チャイルドロック機能、キッチンタイマー機能搭載。
全国どこでも使えるヘルツフリー。

容量(L)【庫内】23 電源(V)AC100(50/60z) コード長さ(m)1.4 定格消費電力(W)1070/1320(50/60z) 本体質量(kg)14.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×352×303 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【加熱室】317×320×197 高周波出力(W)550/700(50/60z) タイマー10秒〜99分50秒

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする