パッケージ
レモン
レモンの 文房具
レモンの クリップ/リング
レモンの クリップ
カラー目玉クリップ(S)8P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06494647
品番
887272
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
21
奥行(mm)
16
縦(mm)
22
繰り返し・詰め替え
対応