パッケージ
レモン
レモンの 文房具
レモンの クリップ/リング
レモンの クリップ
プラ目玉クリップ(M)6P
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06494708
品番
887277
参考基準価格(税別)
¥130
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
幅(mm)
31
奥行(mm)
20
縦(mm)
29
繰り返し・詰め替え
対応