商品画像

AM用2分岐器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06495390 品番RS-102C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

AM用の2分岐器でAM帯からBS-IFまで幅広い用途に対応します。

付属品F型接栓(5C)端子数分、取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本 質量(g)80 使用温度範囲(℃)-10〜+40 周波数帯域(MHz)MF:0.5〜3、HF:3〜1010〜30、VHF:30〜222、V・UHF:222〜770、U・BS-IF:770〜1489 電圧定在波比(0.5〜3MHz)-、(3〜10MHz)2以下、(10〜30MHz)1.8以下、(30〜222MHz)1.8以下、(222〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下 インピーダンス(Ω)75 端子間結合損失(dB)(0.5〜3MHz)7以上、(3〜10MHz)12以上、(10〜30MHz)18以上、(30〜222MHz)20以上、(222〜770MHz)18以上、(770〜1489MHz)15以上 挿入損失(dB)(0.5〜3MHz)3.5以下、(3〜10MHz)2.5以下、(10〜30MHz)2.2以下、(30〜222MHz)2以下、(222〜770MHz)2.6以下、(770〜1489MHz)3.2以下 結合損失(dB)(0.5〜3MHz)12.5以下、(3〜10MHz)12以下、(10〜30MHz)12以下、(30〜222MHz)12以下、(222〜770MHz)13以下、(770〜1489MHz)14以下 逆結合損失(dB)(0.5〜3MHz)13以上、(3〜10MHz)20以上、(10〜30MHz)25以上、(30〜222MHz)25以上、(222〜770MHz)20以上、(770〜1489MHz)18以上
注意
※電流通過はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする