相原電機
相原電機の 電源(制御機器)
相原電機の 変圧・変換
相原電機の トランス
複巻トランス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06519235
品番
ECL21-5KNC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥196,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
形状
TB
質量(kg)
38
備考
ケース入り
寸法H(mm)
225
寸法A(mm)
138
寸法D(mm)
235
寸法B(mm)
175
端子ねじ
M5
容量(kVA)
5
寸法W(mm)
210
絶縁種別
F
取付穴径(Φmm)
10×15
定格一次電圧(V)
0-200V-220V
定格二次電圧(V)
0-100V-110V
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません