画像準備中

複巻トランス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06519251 品番FRA- 50E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
適合【参考容量】40KVA 寸法H(mm)910 寸法A(mm)660 寸法D(mm)550 ケース質量(kg)70 寸法B(mm)450 寸法W(mm)700 取付穴径(Φmm)15 適合型式3-1ST-40K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする