SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369

SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369
SH-07-OKMRS-IV 大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】 ホームテイスト 06521369

大人かわいいインテリア マルチリクライニングローソファ【Chammy -チャミー-】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台アイボリー注文コード06521369品番SH-07-OKMRS-IV
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

大人かわいいいマルチリクライニングローソファ!背もたれと両肘4か所の計5か所がそれぞれ14段階にリクライニングすることで、自分好みの形で使用することができます!
クッション性のあるウレタンで体を包み込みます。

用途
事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、2人掛けソファとして。
材質主材/張地:ポリエステル100%、構造部材:スチールパイプ、中身:ウレタン質量(kg)12.8アイボリー容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)126-140×68-99×14-56
注意
※カバー取り外し不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする