ホームテイスト
ホームテイストの 椅子
ホームテイストの ソファ・ソファ関連品
ホームテイストの ソファ
脚付きローソファ オットマン単品【Cowser-カウザー-】
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06521536
品番
SH-07-FRZO-C-GE
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
脚付きオットマン単品!2重のクッションの座面なので、長時間座っても疲れにくくなっています。
用途
事務所の休憩室、待合室のソファ、家庭用、1人掛けソファとして。
材質
完成品(脚のみ取り付け)
質量(kg)
13
色
コーデュロイグリーン
容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
73×72×46
注意
※完成品(脚のみ取り付け)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,546
/
税込
¥
5,001
北海道地方
数量1につき
¥
5,910
/
税込
¥
6,501
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません