商品画像

耐雷型電源供給器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06526567 品番PST303C
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
参考基準価格(税別)¥200,900 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。

付属品予備ヒューズ1個、ステンバンド2個 仕様●サージ減衰量:(1)平衡 30dB以上(接地間)、(2)不平衡 20dB以上(線間)●出力電圧偏差:31.5V以下(無負荷時)、30V±3%(2A負荷時)●電圧変動率:8%以下(2次電圧) 使用温度範囲(℃)-20〜+40 出力電圧(V)AC30(公称値) 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)0〜3 周波数50/60Hz 絶縁耐圧AC10kV以上(入力〜出力・接地間)、AC3kV以上(出力〜接地間) 入力電流(A)1.1以下 効率85%以上 耐雷サージ1.2/50μsサージ電圧30kV以上(入力〜接地間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする