商品画像

電流阻止フィルター 3224MHz対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06526585 品番FCT30E
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098

10〜3224MHzへの電流をカットできるフィルターです。

質量(g)16 使用温度範囲(℃)-20〜+40 周波数帯域(MHz)10〜3224 電圧定在波比(10〜770MHz)1.5以下、(770〜1489MHz)1.5以下、(1489〜2150MHz)1.5以下、(2150〜2681MHz)1.8以下、(2681〜3224MHz)2.0以下 インピーダンス(Ω)75 挿入損失(dB)(10〜770MHz)0.5以下、(770〜1489MHz)0.5以下、(1489〜2150MHz)0.5以下、(2150〜2681MHz)0.8以下、(2681〜3224MHz)1.0以下 耐電圧(V)DC16.5/AC65 以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする