パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
コンパクト ふっ素加工IH対応スクエア玉子焼
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06528192
品番
HB-2182
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応
材質
本体/アルミニウム合金、はり底/ステンレス鋼、取手/フェノール樹脂
質量(g)
293
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
285×135×50
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装