パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
コンパクト 2層鋼ふっ素加工玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06528253
品番
HB-2190
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食べる分だけ作る、ムダの無いジャストサイズ
オール熱源対応
外面ステンレス鋼+内面アルミニウムの本体2層鋼なので、焦げ付きにくく熱効率や保温性に優れています。
サイズ(cm)
12×14
材質
本体/ステンレス鋼(クロム16%)・アルミニウム合金・・取手/フェノール樹脂
質量(g)
254
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
290×130×50
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工