カムフォロア CF-AB形(球面外輪、総ころタイプ、シール無し)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06541072 品番 CF18VR-AB
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。 また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

寸法B(mm)21.5 寸法B1(mm)58 寸法B2(mm)36.5 寸法B3(mm)8 寸法C(mm)20 寸法C1(mm)0.8 寸法D(Φmm)40 寸法G1(mm)19 寸法H(mm)6 寸法d(Φmm)18 寸法d2(Φmm)3 寸法f(Φmm)26 寸法r(mm)1 外径(Φmm)40 幅(mm)20 材質炭素鋼 質量(g)300 シールシール無 限界回転数(min-1[r.p.m])3800 寸法GM18×1.5 最大許容荷重(kN)26.1 RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重C(kN)25.2 基本定格荷重Co(kN)51.3 トラック負荷容量(kN)3.72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする