IPT一般圧力計

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06542462 品番 BMU3/8-100X1.6MPA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

蒸気配管用圧力計です。サイフォン管等の放熱製品を適宜併用して御使用ください。

接続部のサイズG3/8B(PF) 外径(Φmm)100 測定範囲(MPa)0〜1.6 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 測定対象蒸気 測定流体蒸気 圧力レンジ(MPa)0〜1.6 圧力レンジ0〜1.6MPa メーカー商品コードIPT-341B-1.6MPA-M

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35117144
2023-05-22
用途:
ボイラー圧力測定用
株式会社福田種鶏場 様

蒸気用と書いてあったので購入したが、取り付け2日で故障。

2人が参考にしています
対象商品:
06542462
2018-12-21
用途:
機械のメンテナンス時
その他業種

第一計器の圧力計をとりつています。信頼ができる商品です。無事使用できます。

対象商品:
06542462
2014-07-01
用途:
蒸気配管補修用に購入
シャープマーケティングジャパン株式会社 様

商品はもとより御社の事務手続きの対応が通常の通販とは全く違い、大変驚きました。今後は通常の部材の購入先として利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする