※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

止めねじ付きステンレスベアリング SSXCシリーズ オープン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06552747 品番 SSXC204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

止めねじによる確実な取り付けにより、シャフトと内径のクリープを防止。
クリープによる摩耗粉の発生を解消します。クリーンルーム等の発塵をきらう環境に適しています。
優れた耐食性。

材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止めねじ】SUS304相当品 質量(g)127 寸法H(mm)4.5 GM5 外径D(Φmm)47 寸法r(mm)【最小】1 寸法B(mm)23 寸法C(mm)14 内径d(Φmm)20(公差:+0.018) RoHS指令(10物質対応)対応 基本定格荷重Cor(N)6650 基本定格荷重Cr(N)12800 潤滑剤耐熱グリース
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする