材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)376
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)90
寸法r(mm)【最小】1.1
精度JIS0級
寸法B(mm)18
内径d(Φmm)55
許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):6900、グリース潤滑(RS・2RS):4500、油潤滑(オープン・Z):8300
止め輪【D2最大】-【f最大】-【h最大】-
係数fo15.4
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重Ca(N)21300
基本定格荷重Cr(N)28300
潤滑剤耐熱グリース