材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
質量(g)16
シールニトリルゴム
外径D(Φmm)28
寸法r(mm)【最小】0.3
精度JIS0級
寸法B(mm)7
内径d(Φmm)15
許容回転速度(min-1)グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):23000、グリース潤滑(RS・2RS):16000、油潤滑(オープン・Z):28000
止め輪【D2最大】30.8【f最大】0.85【h最大】2.15
係数fo14.3
RoHS指令(10物質対応)対応
基本定格荷重Ca(N)2250
基本定格荷重Cr(N)4300
潤滑剤耐熱グリース