三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ GT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
厚さ(mm)
2.38
注文コード
06567268
品番
GTAT0802000R-VT VP15KZ
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
0.03
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
材質
VP15KZ
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.005
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。