シームレスピッチャーS1.6L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06581797 品番T22432
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

レバーの上下でフタが開閉できます。フタとパッキンが一体化したお手入れカンタン・清潔なパッキン一体型タテヨコピッチャーです。お水・お茶・コーヒー・ジュース・出汁などにご利用ください。※塩素等の除去作用はございません。本体の口が広くて洗いやすく、冷蔵庫のドアポケットには縦置き、棚には横置きができるなど利便性の高い液体保存容器です。【お手入れ方法】製品を洗う場合、スポンジや柔らかい布に中性洗剤をつけてご使用ください。
茶渋やカビの発生には市販のキッチン漂白剤をご使用ください。
パッキン一体式のフタは、ご使用開始後1年を目安に交換してください。

材質本体:AS樹脂(エンバランス加工)、中栓・レバー:AS樹脂、フタ・ハンドル:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー 寸法(mm)103×152×H245 【蓋】薄グレー
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする