曜日別特売
SH-915S 18-8 粉スコップ SUGICO(スギコ) 06582698

※画像は集合写真です。セット商品ではございません。

18-8 粉スコップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)331
内容量1個注文コード06582698品番SH-915S
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

小型で大容量の取り出しが可能です。

用途粉剤、粒剤等の取り出しに。材質ステンレス18-8(SUS304)全長(mm)331質量(g)約460頭部寸法(mm)幅140×奥行204板厚(mm)1
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする