※画像は集合写真です。セット商品ではございません。
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
SUGICO(スギコ)の スコップ・スクープ
18-8 粉スコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06582707
品番
SH-915SS
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
小型で大容量の取り出しが可能です。
用途
粉剤、粒剤等の取り出しに。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
全長(mm)
270
質量(g)
約320
頭部寸法(mm)
幅110×奥行150
板厚(mm)
1
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。