#120 100×7×15 ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業) 06588321

#120 100×7×15 ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業) 06588321
#120 100×7×15 ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業) 06588321
#120 100×7×15 ラビンオフセット型砥石 ダイワラビン(旧大和化成工業) 06588321

ラビンオフセット型砥石

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
内容量1箱(5枚)注文コード06588321品番#120 100×7×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

1工程で削りと磨きをこなします
深いキズやカエリバリを残さず削ります。
ステン、鋳物、高めの硬度の金型材まで使えます。
鉄系ワークの加工目を取り、均一な面に磨きます。
アルミにも目詰まりしにくい材質です。
ペーパー類に比べ、長寿命です。
ソフトな当たりで削りすぎを防ぎます。また熟練を要しません。
ホコリが出にくく、作業環境を改善します。
湿式、乾式いづれでも使用可能です。

用途
板金加工時に出るバリ・カリエ取りをはじめ、熔接のビート取り、研磨・キズ取りや、ステンレス・アルミ製品の研削・研磨にも最適です。
外径(mm)100厚さ(mm)7穴径(Φmm)15粒度120形状オフセット最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×厚さ×穴径(mm)100×7×15最高使用周速度(m/min)68適合材ステンレス・アルミなど
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06588346
2015-06-23
用途: ステンレスの研磨

かなりつかえる。
他のディスク類に比べ、高価だが耐久性があるため、コストパフォーマンスは良い。
使い方を考えれば、あらゆる研磨が可能。
ただ、中に鉄の芯があるが、これがもう10mmぐらい小さいと言うこと無し。

1が参考にしています
対象商品 : 06588303
2015-02-25
用途: 削り合わせ

予想より仕上がりが滑らかで
削れ具合も良かったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする