マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
8口充電器BCC01
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06589820
品番
A-78346
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
仕様
【同時バッテリ充電】4台
質量(kg)
6.5
消費電力(W)
350
口数
【充電】8