マキタ
マキタの バッテリー・充電器
マキタの 充電器
12口充電器BCC02
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06589829
品番
A-78352
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
仕様
【同時バッテリ充電】4台
質量(kg)
6.8
消費電力(W)
350
口数
【充電】12