IZUMI
IZUMIの パンク修理・ケミカル
IZUMIの リキッドバッファー
バッファソリューション(スプレー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(500cc)
注文コード
06590705
品番
BSLTN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
接着式バランスウェイトを貼り付ける際の脱着・洗浄用としてお使い頂けます。その他タイヤ修理及びチューブ修理の前処理にもお使い頂けます。
用途
脱脂・洗浄用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
300mL
危険物の性状
非水溶性