グルー液体のり・シワなくキレイに貼るタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06609971 品番タ-GM821-1P
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。
「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。
本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。
握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。
キャップは四角形状で転がりにくく、本体と

適合リフィル:タ-G821-1P 容量(mL)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×86 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-26
用途:
液体のりではないといけない貼り付け用に

通常使用はスティックのりなのですが、講習申し込みなどの証明写真は液体のりでないと剥がれてしまうので、こちらのスポンジが四角いという所に期待して購入しました。
うん、塗り面が四角くて良いですよ。ただ、ちょっとお高いかなー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする