3/17より値下げ!現場を応援

USB Type-C コンセント 充電器 PD 35W PPS USB-C×2 折りたたみプラグ 小型 GaN II 採用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06612746 品番 MPA-ACCP9335WH
参考基準価格(税別)¥5,010 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別) 値下げ
2,798

MacBook AirもiPhoneもこれ1つで充電可能!USB Type-C(TM)ポートを2ポート搭載のAC充電器です。MacBook Airに同梱の電源アダプターと比較し50%以上コンパクトに。USB Power Delivery 35Wで充電でき、モバイルノートパソコンなどの高速充電にも便利です。

ホワイト 質量(g)約71 使用温度範囲(℃)0〜25 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×2 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 35WおよびPPS(Programmable Power Supply)30Wの規格内で充電が可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート同時接続時、合計最大27.5Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約45.5×34.4×29.8 定格出力電圧単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V/20V、PPS出力5〜11V、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V、USB Type-C2ポート:5V 定格入力電流(A)1.2 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート最大出力35・PPS最大出力30・2ポート同時接続時:合計最大出力27.5・USB Type-C1ポート最大出力20・USB Type-C2ポート最大出力7.5 プラグタイプ90度スイング構造 定格出力電流単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5V/9V時3A、15V時2.3A、20V時1.75A、PPS出力5〜11V時3A、2ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V時3A、9V時2.22A、USB Type-C2ポート:5V時1.5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする