Eパイプアダプタ CD管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06614666 品番 DMS16E
参考基準価格(税別)¥365 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。
解除作業が一段としやすくなったEシリーズが好評です。

呼び
CD管: 16
ねじなし電線管: 19
寸法D(Φmm)28.5 寸法d(Φmm)19.6 寸法L(mm)63.5 寸法d1(Φmm)15.5 寸法d2(Φmm)21.3
注意
※ねじなし電線管Eとの接続は、止めねじの頭が飛ぶまで締めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする