※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS22E Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 06614675 DMS22E Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 06614675 DMS22E Eパイプアダプタ CD管用 Panasonic(パナソニック) 06614675

Eパイプアダプタ CD管用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06614675 品番 DMS22E
参考基準価格(税別)¥475 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

Eパイプアダプタ
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。
接続状態を示す黒ライン付き。
CD管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。解除作業が一段としやすくなりました。

呼び
CD管:22
ねじなし電線管:25
寸法D(Φmm)35.5 寸法d(Φmm)25.9 寸法L(mm)71.7 寸法d1(Φmm)21.5 寸法d2(Φmm)28.0
注意
※ねじなし電線管Eとの接続は、止めねじの頭が飛ぶまで締めてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする