曜日別特売
DMS16W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614702

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMS16W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614702
DMS16W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614702
DMS16W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614702
DMS16W 型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ Panasonic(パナソニック) 06614702

型枠用ブッシング CD管用 Eシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)28.5
内容量1個注文コード06614702品番DMS16W
参考基準価格(税別)¥265販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

型枠用ブッシング
間仕切り壁への落とし込みや、はり貫通の場合に使用します。
接続状態を示す黒のライン付き。
解除作業が一段としやすくなりました。

寸法H(mm)53呼び16寸法D(Φmm)28.5寸法L(mm)58寸法W(mm)46
注意
※取り付け用の釘の長さは38mm以内のものをご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする