※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
圧力レンジ(Pa)-50〜+50
耐圧力(kPa)受圧エレメント:10
注文コード06617890
品番EMT1A1FVD+-50【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥173,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
この商品は圧力レンジ・耐圧力など264種類から選べます
他の種類を見る
10Pa〜100kPa、±10Pa〜±5kPaの33バリエーション
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
高度な差圧管理分野への納入が多く、高い実績を得た製品