曜日別特売
WO71N500DS【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】 マノスターゲージ 山本電機製作所 06626071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マノスターゲージ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個圧力レンジ(Pa)0~500付属品取付板(本体装着済)、 取付ねじセット、カスタムシール注文コード06626071品番WO71N500DS【メーカー実施校正書&トレサビリティ体系図付】
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,718
販売価格(税別)
23,380

フラットタイプ微差圧計
マノスターゲージとして最も薄い厚さ29.2mmを実現
薄型設計、回転口金標準装備でスマート配管

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
付属品取付板(本体装着済)、 取付ねじセット、カスタムシール仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム材質(外装)ポリカーボネートおよびポリアミド、(受圧エレメント) シリコーンゴム質量(g)本体 約130、取付板 約40形式表面形/パネル丸形共通 回転口金付口金極性:変更不可、高圧側「H」/低圧側「L」のマークにて計器本体に表示目盛表示角:約70°測定方式差圧式精度(%)±2.5FS(23℃において)測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし氷結しないこと)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)取付姿勢その他耐圧力(kPa)(計器本体)50、(受圧エレメント)20適合配管ビニル管またはゴム管(内径4) 樹脂製ビニル管用回転口金(本体装着済)(本体側:M5 めねじ 深さ4)RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(Pa)0~500使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする