Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ステリトップGP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
06639543
品番
719-00-16-00
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
接続
33mm
容量(mL)
150
有効ろ過面積(cm
2
)
40
耐熱温度(℃)
45
TGK品番
719-00-16-00
材質
ハウジング: PS
ホールドアップ容量(mL)
3mL以下
注意
※プレフィルター/ろ過しにくい溶液には、AP20グラスファイバープレフィルターをファネルのメンブレンの上に取り付けることができ、ファネル内部のタブで固定できます。
プレフィルターは別売で製品型番AP20 075 00、100枚入をお求め下さい。