Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の 実験研究用フィルターユニット
ステリトップGP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(12個)
容量(mL)
1000
注文コード
06639577
品番
719-00-16-03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続
33mm
容量(mL)
1000
有効ろ過面積(cm
2
)
40
耐熱温度(℃)
45
TGK品番
719-00-16-03
材質
ハウジング: PS
ホールドアップ容量(mL)
3mL以下
注意
※プレフィルター/ろ過しにくい溶液には、AP20グラスファイバープレフィルターをファネルのメンブレンの上に取り付けることができ、ファネル内部のタブで固定できます。
プレフィルターは別売で製品型番AP20 075 00、100枚入をお求め下さい。