719-00-16-07 ステリトップGP Merck(メルクミリポア) 06639613

ステリトップGP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 容量(mL)1000 注文コード06639613 品番719-00-16-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,800
この商品は容量など8種類から選べます 他の種類を見る
接続45mm 容量(mL)1000 有効ろ過面積(cm2)40 耐熱温度(℃)45 TGK品番719-00-16-07 材質ハウジング: PS ホールドアップ容量(mL)3mL以下
注意
※プレフィルター/ろ過しにくい溶液には、AP20グラスファイバープレフィルターをファネルのメンブレンの上に取り付けることができ、ファネル内部のタブで固定できます。
プレフィルターは別売で製品型番AP20 075 00、100枚入をお求め下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする