ウルトラフリーCL(親水性PVDF) 遠心式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100本) 注文コード 06641363 品番 UFC40GV00
参考基準価格(税別)¥90,400 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

速いろ過および高い再現性能があります。
15mLチューブ用固定アングルローターで使用します。
ハウジングの耐薬品性が高く、広範囲の溶媒に適応します。
ホールドアップ量が極めて小さいです。

用途
水溶液および各種溶媒中の試料より、粒子・沈殿物の除去に。
液体クロマトグラフィーの前処理に最適。
材質キャップ・チューブ・フィルターカップ/PP 滅菌非滅菌 タイプ精密ろ過 ローター15mL(固定アングルローター) 有効ろ過面積(cm2)0.8 残液量(μL)10以下 材質(メンブラン)PVDF(デュラポア) 直径×長さL(Φmm×mm)16.3×77 TGK品番719-00-17-88 穴径(μm)0.22 適合機種15mLチューブ用固定アングルローター 最大遠心力(xg)5000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする