CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ハンディモップ
CONDOR(山崎産業)の ハンディモップ本体
コンドル ホコリガードミニワイパーN高所用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06654387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
導電性繊維配合なので、ホコリと同時に静電気を除去し、ホコリの再付着を軽減します。
高所(エアコン上・棚上・照明上など)のお掃除に最適。
洗って繰り返し使えるので経済的です。
用途
高所(エアコン上・棚上・照明上など)のお掃除に
種別
本体
材質
ハンドル(グリップ):ポリエチレン・ポリプロピレン、ハンドル(パイプ):アルミニウム合金、ヘッド:ポリプロピレン、柄入れ:ナイロン、モップ糸:ポリエステル・導電性繊維
質量(g)
100
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
110×80×630〜890
繰り返し・詰め替え
対応