バスボンくん ホコリガードポンポン ストラップ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06654405 品番-
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

導電性繊維配合なので、ホコリと同時に静電気を除去し、ホコリの再付着を軽減します。
パソコンやデスク周りのお掃除に最適。
ストラップ付属でバッグなどにつけて持ち運べるので、気になったときにすぐにお掃除できます。

用途パソコンやデスク周り、自動車のダッシュボードの清掃に 材質毛:ポリプロピレン(抗菌加工)・導電性繊維 質量(g)13 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×60(ストラップ全長:64) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする