コンドル エアコンすっきりワイパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06654606 品番 -
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ヘッドは薄型の二股形状なので狭いスキマに入りやすく、挟んでお掃除できます。
全長37cmの長い柄がエアコンの送風口にらくらく届きます。
モップはマイクロファイバーなので水だけでホコリやカビ汚れをかき取ります。
柔らかいモップなのでエアコンフィルターも優しくお掃除できます。

用途エアコンの送風口、フィルターの清掃 種別スペア 材質モップ:ポリエステル、ナイロン 質量(g)8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)40×10×160 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

2024エアコンすっきりワイパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする