正面
小久保工業所
小久保工業所の テーブルウェア(卓上備品・食器)
小久保工業所の グラス・食器・カトラリー
小久保工業所の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
KOKUラウンド深皿 大
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06663198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(BPAフリー)
形状
丸皿
色
スチールグレー
直径(Φmm)
18
高さ(mm)
5
電子レンジ
○
食器洗浄機
○