セルタン
セルタンの 椅子
セルタンの 椅子オプションパーツ
セルタンの 椅子用クッション・サポーター
極厚クッション Sweets カバーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
06671160
品番
A366t-560BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
低反発仕様のカバーリングタイプクッション
カバーの取り外しも簡単。
17cmと厚みがあるので、長い時間座っていても足がしびれにくい。
低反発とチップウレタンの二層構造でゆったりと沈み体にフィット。
材質
【中材】ウレタン【生地】ポリエステル100%
質量(kg)
2
色
ダリアンベージュ
形
四角
幅(cm)
48
包装
梱包:140サイズ
厚さ(cm)
17
特性
カバーリング
奥行き(cm)
48
注意
※取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
※火気に近づけないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません