画像準備中

圧力スイッチ CB33

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06672350 品番 CB33-033 0.1〜1MPa
参考基準価格(税別)¥113,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

CEマーキングに対応。
IP66(防水性 NEMA4相当)
接断差可調範囲が3〜20%max.P.です。(レンジ1.5〜13(1.5〜15)MPaを除く)
耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び等を防止します。

用途本器は、接断差可調式の圧力スイッチです。ダブルスナップアクション(ベルビルスプリングの使用による)のため耐振性にすぐれ、直接、機器の制御に適しています。 質量(kg)約2 取付パネル取付 スイッチマイクロスイッチ 接点H:上限1接点 構造IP66(防水性 NEMA4相当) 精度±0.5%maxP 接続ねじG3/8B 材質(ケース)ADC12 測定流体気体又は液体(有害な気体・液体は使用不可) 使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所 耐圧力性0.15〜21MPA(圧力レンジにより異なる) 使用環境温度(℃)-20〜60 温度係数0.05%maxP./℃ 材質(接続部)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)0.1〜1 取出口コンポジットタイプ G1/2
注意
※圧力スイッチが、正確に、かつ寿命が長く機能する圧力設定範囲は圧力レンジ30〜65%です。また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする