エコノミー形上ざら天びん

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06678086 品番 BL-3200S
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高精度低価格を実現
パーセント、カラット単位への切替可能
使いやすい角ざら

仕様
アナログバー表示
個数測定機能
プリンタ直結機能
ひょう量(g)3200 目量(g)0.10 計量皿寸法(mm)160×124 質量(g)2200 幅(mm)約170 奥行(mm)約240 高さ(mm)約75 付属品ACアダプタ TGK品番389-65-80-27 トラスコ品番222-1250 質量(kg)2.2 種類電子天びん 電圧(V)AC100 50/60Hz 最小表示(g)0.1 分解能1/32000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×約75×約240 表示形式デジタル 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)159×126 消費電力(VA)12以下 アズワン品番1-4214-05 計量皿形状角皿 ひょう量単位g
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする