※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681666 D-7 キングデンジ フライパン ナカオアルミ 06681666

キングデンジ フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06681666 品番 D-7
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プロの使用を想定した、極厚・高熱伝導モデル。
新素材がIHパワーを引き出します。ステンレス単層構造のため、強火力でも変形や破損がしにくいです。
通常、IH鍋によく使用されるステンレスは、一般的に『SUS430』ですが、キングデンジにはさらにモリブデンを2%含めた専用新素材『SUS445M2』で、より耐食性が強く、ステンレスの中では熱伝導率が高くなっています。電磁調理の誘導過熱の効率性を素材から追求し、保温性の高い厚板ステンレスを採用。

サイズ(cm)24 材質ステンレス、ハンドル:真鍮合金 質量(kg)1.5 容量(L)1.8 板厚(mm)2.5 外寸法(Φmm)244 内径×深さ(mm)240×50 底径(Φmm)180

商品説明動画

キングデンジシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする