※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キングフロン ステンキャストハンドル 深型フライパン

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06682287 品番 ND-9M
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

材質は、ステンレスと極厚のアルミを使用しているため最高の電磁波をIHから吸収して食材に伝導。側面からも電磁波を受け取り加熱。しかも、セラミック配合の3層ハードコートフッ素樹脂で耐久性に優れています。

サイズ(cm)27 材質ステンレス・アルミ 質量(kg)1.4 容量(L)3.8 表面処理フッ素加工 板厚(mm)3.1 外寸法(Φmm)290 内径×深さ(mm)270×75 底径(Φmm)185

商品説明動画

キングデンジシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする